Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

Wkr. z uch. w kszt. lit.T, gn. 6-kąt., końc.boczna
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.4X150

Nr art. 061313204

EAN 4045727211809

Ceny dostępne po zalogowaniu
Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne

Nr art. 061313204
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
Końcówka boczna
  • Ostrze: Ostrze sześciokątne z końcówką boczną, matowe, chromowane

  • Końcówka: Rozmiar zbliżony do DIN 911
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane

Rozmiar nasadki

4 mm

Długość (L1)

177 mm

Długość końcówki od strony śrubokręta (B2)

13 mm

Szerokość uchwytu (T)

27 mm

Długość ostrza (L2)

150 mm

Długość ostrza w calach (A)

6 in

Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm