Klucz z uchwytem w kształcie litery T, gniazdo sześciokątne
Wkr. z uch. w kszt. lit.T, gn. 6-kąt., końc.boczna
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEW.6-KT.4X200
Nr art. 061313304
EAN 4045727212165
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze sześciokątne z końcówką boczną, matowe, chromowane
- Końcówka: Rozmiar zbliżony do DIN 911
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane |
Rozmiar nasadki | 4 mm |
Długość (L1) | 227 mm |
Długość końcówki od strony śrubokręta (B2) | 13 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 27 mm |
Długość ostrza (L2) | 200 mm |
Długość ostrza w calach (A) | 8 in |
Szerokość uchwytu x długość x długość końcówki bocznej (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |