Kłódka Diskus
Kłódka, Diskus
KŁÓDKA - DYSK A2-70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporny na rdzę mechanizm wewnętrzny
- Duża liczba różnych blokad
- Z zabezpieczeniem pałąka
- Paracentryczny profil klucza
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Materiał obudowy | Stal szlachetna |
Materiał pałąka kłódki | Stal szlachetna |
Materiał klucza | Mosiądz |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Powierzchnia zacisku | Chromowane |
Ilość kluczy | 2 szt |
Średnica (A) | 70 mm |
Grubość obudowy (B) | 26,5 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 10 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 17 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 21 mm |
Przeznaczone do | Pojemnik |