Kłódka Magno
Kłódka, Magno
KŁODKA MAGNO MOSIĄDZ 30MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mechanizm wewnętrzny odporny na korozję
- Zamek zamyka się szybko, ponieważ podczas blokowania nie trzeba wkładać do niego żadnego kluczyka
- Duża liczba różnych systemów blokujących
- Paracentryczny profil klucza
- Każdy zamek dostarczany z dwoma kluczami
W przypadku wkładek bez blokowania współbieżnego korzystamy z około 500 różnych systemów blokujących.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do skrzynek narzędziowych, wózków warsztatowych, schowków, bram, pojemników, szop, kontenerów mieszkalnych, przyczep, drzwi, drzwi żaluzjowych, walizek itd.
![]() | |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Szerokość obudowy (A) | 30 mm |
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Poziom bezpieczeństwa blokady | 4 |
Konstrukcja | 4-styk. |
Materiał obudowy | Mosiądz |
Materiał pałąka kłódki | Stal hartowana |
Materiał klucza | Mosiądz |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Powierzchnia zacisku | Chromowane |
Ilość kluczy | 2 szt |
Grubość obudowy (B) | 12,8 mm |
Wysokość obudowy (C) | 28,5 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 5 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 17 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 16 mm |
Przeznaczone do | Skrzynka narzędziowa, Wózek narzędziowy, Przyczepa budowlana, Przyczepa, Duży pojemnik na śmieci, Śruba blokująca, Rura wlewu oleju, Skoble |
Liczba możliwych zamknięć | 300 szt |