Kłódka blokująca (do zabezpieczenia przed niezamierzonym włączeniem/uruchomieniem)
Kłódka do zabezpieczeń źródeł energii
KŁÓDKA-LOTO-40MM-CZERWONA-TW.SZTUCZ
Nr art. 0689904040
EAN 4053479433783
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z zestawem etykiet
- Każda kłódka z unikalnym kluczem (100 000 różnych kombinacji)
- Szekla nylonowa
- Klucz uwięziony: aby wyjąć klucz, należy zamknąć kłódkę
Korpus z materiału kompozytowego z nylonową szeklą
- Cała kłódka nieprzewodząca elektrycznie
Klucz w zestawie
- Klucz ma jedynie osoba upoważniona do przeprowadzania konserwacji
Materiały dodatkowe(X)
Konserwacja i naprawa sprzętu, przede wszystkim elektrycznego (na przykład rozdzielnic i szaf rozdzielczych), jak również zaworów hydraulicznych.
![]() | |
Szerokość obudowy (A) | 40 mm |
Materiał pałąka kłódki | Poliamid – PA |
Ilość kluczy | 1 szt |
Grubość obudowy (B) | 9 mm |
Wysokość obudowy (C) | 45 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (D) | 6 mm |
Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E) | 38 mm |
Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F) | 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!