Kłódka typu 99 z wysoką szeklą

Kłódka typu 99 z wysoką szeklą
KŁÓDKA-TYP 99-BRS-50/65MM

Nr art. 0688904656

EAN 4062856007950

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kłódka typu 99 z wysoką szeklą

Nr art. 0688904656
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
It is not possible to accidentally change the numeric code
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zakres stosowania

Obszar zewnętrzny, Wewnątrz

Szerokość obudowy (A)

51,9 mm

Liczba wałków numerycznych

4 szt

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał pałąka kłódki

Stal hartowana

Powierzchnia zacisku

Chromowane

Ilość kluczy

1 szt

Grubość obudowy (B)

24,5 mm

Wysokość obudowy (C)

41 mm

Średnica łącznika kabłąkowego (D)

8 mm

Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E)

57 mm

Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F)

25,5 mm

Przeznaczone do

Szafka, Skrzynka narzędziowa, Wózek narzędziowy, Przyczepa budowlana, Przyczepa, Duży pojemnik na śmieci, Bagaż, Śruba blokująca, Rura wlewu oleju, Skoble