Kłódka z zabezpieczeniem, typ 1

Kłódka z zabezpieczeniem typu 1
KLÓDKA-SAFTY-TYP1-PA-38MM

Nr art. 0688905010

EAN 4062856533169

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kłódka z zabezpieczeniem, typ 1

Nr art. 0688905010
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
Wymuszone zamykanie, klucz można wyjąć tylko po zamknięciu
  • Kłódka nieprzewodząca z odporną na uderzenia obudową z poliamidu i uchwytem

  • Klucze może mieć wyłącznie osoba wykonująca konserwację

  • Kłódkę można oznaczyć nazwiskiem i numerem telefonu pracownika

  • Może być stosowana w niskich i wysokich temperaturach z zakresu -57°C - 177°C

  • Numer klucza na kłódce i kluczu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Konserwacja i naprawa maszyn, zakładów

Zakres stosowania

Wewnątrz

Szerokość obudowy (A)

38 mm

Rodzaj zamknięcia

Różne zamykanie

Materiał obudowy

Metal

Materiał powłoki ochronnej

Tworzywo sztuczne

Materiał pałąka kłódki

Poliamid – PA

Materiał klucza

Mosiądz

Kolor płaszcza ochronnego

Czerwony

Kolor zacisku

Czarny

Powierzchnia klucza

Niklowane

Ilość kluczy

2

Grubość obudowy (B)

20 mm

Wysokość obudowy (C)

45 mm

Średnica łącznika kabłąkowego (D)

6 mm

Wysokość prześwitu łącznika kabłąkowego (E)

38 mm

Prześwit szerokości łącznika kabłąkowego (F)

20 mm

Przeznaczone do

E-Mobility