Kołek do izolacji SHARK® ISO

Kołek do izolacji SHARK ISO
ŁĄCZNIK-DO-IZOLACJI-(SHARK ISO)-28X95

Nr art. 590350095
EAN 4062856809530

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocowania lekkich elementów mocujących w odpornych na ściskanie panelach z materiału izolacyjnego WDVS. Idealny dla trwałych materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego
  • Nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych odpornych na ściskanie

  • Doskonale wkręca się bez konieczności nawiercania materiału izolacyjnego

  • Bez skomplikowanego, rozstawnego montażu w przypadku lekkich złączek

  • W przypadku cienkich warstw tynku < 4 mm nie jest wymagane nawiercanie wstępne

  • Szybki i tani montaż bez tworzenia mostków termicznych

  • Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie (wysokiej jakości PP)

  • Do montażu za pomocą wkrętarki akumulatorowej

  • Do montażu metodą zawleczkową

  • Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe

  • Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D

  • Zakres temperatur zastosowania: od -20°C do +100°C
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do mocowania komponentów w połączeniu z drewnem, płytą wiórową i śrubami metrycznymi (np. ASSY-D)

  • Na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej (np. Wüpofast A2)

  • Do mocowania oznaczeń domów, oświetlenia, systemów alarmowych itp. w budownictwie chłodniczym/klimatyzacyjnym, budownictwie izolacyjnym, budownictwie domów prefabrykowanych, budownictwie fasadowym, instalacjach elektrycznych itp.

  • Zastosowanie w odpornych na ściskanie materiałach izolacyjnych z lub bez tynku

  • Możliwość stosowania w odpornych na ściskanie naturalnych materiałach izolacyjnych z włókien drzewnych

  • Aby zapobiec dostawaniu się wody, należy uszczelnić silikonem
Instrukcja

Do zastosowań na izolowanych fasadach o maks. grubości tynku 4 mm: Bez nawiercania wstępnego wkręcić bezpośrednio za pomocą wkrętarki akumulatorowej i dołączonego narzędzia do ustawiania. Następnie za pomocą odpowiedniej śruby kotwowej (zalecana: ASSY-D), zamocować osprzęt.

Długość kotwy (l)

95 mm

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016

Głębokość osadzenia (h s)

95 mm

Materiał

PP GF - polipropylen wzmocniony włóknem szklanym

Kotwa 50 95
Materiał izolacji EPS 032 PU 024 Włókno drzewne 039 Włókno mineralne 035 EPS 032 PU 024 Włókno drzewne 039 Włókno mineralne 035
Obciążenia rec. Frec.1) [kN] 0,04 0,04 0,05 0,03 0,09 0,14 0,10 0,06
Rozstaw osi a ≥ [mm] 150 300
Rozstaw krawędzi c ≥ [mm] 75 150
Głębokość osadzenia hs [mm] 50 95
Śruba ∅ gwintowana dthr [mm] 4–4,5 / M4 4–4,5 / M4 4–4,5 / M4 4 / M4 8 / M8 8 / M8 8 / M8 8 / M8
Głębokość wkręcania śruby da [mm] 20-30 40-60
Średnica wiercenia ∅ ddrl [mm] Nie jest konieczne wstępne wiercenie materiału izolacyjnego Nie jest konieczne wstępne wiercenie materiału izolacyjnego
Otwór ∅ w części mocującej dcon [mm] 4,5-5,0 8,5
Wywiercić otwór ∅ w warstwie tynku o grubości ≤ 4 mm t [mm] W warstwie tynku o grubości ≤ 4 mm nie jest wymagane wstępne wiercenie W warstwie tynku o grubości ≤ 4 mm nie jest wymagane wstępne wiercenie
Wywiercić otwory ∅ w warstwie tynku o grubości > 4 mm lub w płycie fasadowej t [mm] 18 30
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X30

ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT ASSY-D-PŁ-ST-RW40-(A2K)-8X70/60

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb stożkowy płaski
x 75 szt.
ASSY® D Wkręt do kołków nylonowych

WKRĘT-ASSY-D-PŁ-SO-RW40-(A2K)-8X70/60

Bez ostrza samowiercącego, do stosowania z kołkami nylonowymi. Łeb płasko-soczewkowy
x 75 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kołnierz dla uchwytów rur spustowych

ROZETA-MASKUJĄCA-PA 6-JASNOSZARY

Do wizualnego przykrycia kołków do izolacji z zestawów SHARK® ISO 95 i systemu montażu dystansowego AMO®-Therm Mini
x 10 szt.
Wiertło do nakiełków

WIERTLO WIODACE D8.0MM DL.120MM

ZEBRA
Do użytku z piłami otworowymi z węglików spiekanych i odpornymi na udar lekkimi koronkami w murarstwie
x 1 szt.
Standardowe mocowanie sześciokątne, rozmiar 11

ADAPTER WIERTLA KOR.SW11 M16X90MM

ZEBRA
Do wierteł