Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR F 6 SymCon®
Kotwa do ośc. z tw. szt. W-UR 6 SymCon, łeb pł.-s.
KOŁ-(W-UR SYM)-ŁEB-PŁ-AW20-A2K-10-6X60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Śruba SymCon: Wymiary śruby kotwowej umożliwiają bezpieczne dodawanie kolejnych rozszerzeń
- Śruba SymCon: Wkręcanie śruby SymCon zapewnia optymalne ściskanie tworzywa sztucznego tulei kotwy (praktycznie brak podcięcia)
- Lepsze przenoszenie obciążeń: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu
- Wstępnie zmontowana tuleja kotwy i śruba specjalna — łatwiejszy montaż
- Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem zewnętrznym
- Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu
W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu.
W-UR 6 SymCon i W-UR F 6 SymCon (stal ocynkowana): Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Materiały dodatkowe(X)
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do wielopunktowego mocowania systemów nienośnych (np. sufity podwieszane itp.)
Materiały podłoża nośnego z aprobatą: Standardowy beton ≥ C12/15
Niezatwierdzone podstawy kotwienia: Cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu
Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału zewnętrznego: ≥-20°C, temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
Do mocowania konstrukcji pomocniczych sufitu (z drewna lub stali), łat drewnianych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników kątowych, profilów itp.
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 60 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 6.5 mm |
Klasa odporności ogniowej | F30 |
Materiał wkręta | Stal |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Typ łba | P |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 60 mm |
Dopuszczenie | ETA-11/0309 |
Dane techniczne: Beton, mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych | |||
Średnica kotwy | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Głębokość osadzenia tulei kotwy | hnom [mm] | 50 | |
Centralne obciążenie rozciągające1) dla pojedynczych kotew lub grupy kołków | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 0,79 |
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 0,79 | |
Obciążenie ścinające 1) dla pojedynczych kotew lub grupy kołków | Vperm | [kN] | 2,05 |
Minimalna grubość komponentu | hmin | [mm] | 90 |
Minimalny rozstaw osi4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Minimalny rozstaw krawędzi4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Charakterystyczny rozstaw krawędzi | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporów, a także częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektów γF = 1,4 uregulowane w aprobacie zostały uwzględnione. W celu uzyskania informacji na temat kombinacji obciążeń rozciągających i poprzecznych, patrz ETAG 020, dodatek C. 2) Maksymalna temperatura długookresowa. 3) Maksymalna temperatura krótkookresowa. 4) Dopuszczalna nośność musi zostać zmniejszona. |
Parametry montażu: Beton | ||
Średnica kotwy (mm) | W-UR 6 SymCon | |
Nominalna średnica wiertła | d0 [mm] | 6 |
Średnica cięcia wiertła | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 60 |
Głębokość osadzenia tulei kotwy | hnom [mm] | 50 |
Otwór przelotowy w części mocującej | df ≤ [mm] | 6,5 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!