Kołek do mocowania tapicerki Typ 1
Interior trim clip with half-round head
INTRMCLIP-MB-PLA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.
- Możliwość kompensacji tolerancji
- Możliwość zdjęcia wykończenia
- Służy również jako uszczelka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych
Materiał | Polioksymetylen |
Kolor | Biały |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 7,5-7,7 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,88-0,88 mm |
Średnica łba | 13 mm |
Średnica rdzenia | 6 mm |
Zakres zacisku głowicy | 2.5 mm |
Szerokość maks. | 18 mm |
Długość poniżej główki | 12.7 mm |
Typ pojazdu | Uniwersalne |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0039884178 |