Kołek do mocowania tapicerki Typ 1
KLIPS LACZACY WEW BIALY BMW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.
- Możliwość kompensacji tolerancji
- Możliwość zdjęcia wykończenia
- Służy również jako uszczelka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych
Materiał | Polioksymetylen |
Kolor | Biały |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 7,90-8,00 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,90-0,90 mm |
Średnica łba | 14.50 mm |
Średnica rdzenia | 6.00 mm |
Zakres zacisku głowicy | 2.70 mm |
Szerokość maks. | 18.00 mm |
Długość poniżej główki | 16.40 mm |
Typ pojazdu | Uniwersalne |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 51411973500 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | A0009917171 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 3 | 99950758240 |