Kołek do mocowania tapicerki Typ 2
MP-OPEL-SPINKA DO TAPICERKI WEW. BIAŁA
Nr art. 0501103011
EAN 4024835829816
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.
- Możliwość kompensacji tolerancji
- Możliwość zdjęcia wykończenia
- Służy również jako uszczelka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,50-9,00 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,80-1,50 mm |
Średnica łba (A) | 12,80 mm |
Długość poniżej główki (B) | 15,20 mm |
Średnica rdzenia (C) | 4,90 mm |
Zakres zacisku głowicy (D) | 2,50 mm |
Kolor | Biały |
Materiał | Polioksymetylen |
Pasuje do pojazdów produkcji | Daewoo, Chevrolet, Opel, Subaru |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 90244506, 90321122, 90321122, 2345957 |
miejsce instalacji | Uniwersalne, Interior |
Typ pojazdu | Uniwersalne |