Kołek do mocowania tapicerki Typ 2
MP-VW/AUDI- SPINKA DO TAP.WEW. ŻÓŁTA
Nr art. 0501101659
EAN 4047376500006
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.
- Możliwość kompensacji tolerancji
- Możliwość zdjęcia wykończenia
- Służy również jako uszczelka
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,00-8,20 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,70-1,20 mm |
Średnica łba (A) | 13,00 mm |
Długość poniżej główki (B) | 17,00 mm |
Średnica rdzenia (C) | 6,00 mm |
Zakres zacisku głowicy (D) | 3,00 mm |
Kolor | Żółty |
Materiał | Polioksymetylen |
Pasuje do pojazdów produkcji | Volkswagen, Audi, Ford |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 7M0867299K, 1008068 |
miejsce instalacji | Interior, Nadwozie, Uniwersalne |
Typ pojazdu | Uniwersalne |