Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAP. DO WNETRZA POJ.-POM-NIEB.

Nr art. 0500300004

EAN 4065746638029

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

Nr art. 0500300004

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
  • Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.

  • Możliwość kompensacji tolerancji

  • Możliwość zdjęcia wykończenia

  • Służy również jako uszczelka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych

Min./maks. średnica wierconego otworu

7,30-7,50 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,70-0,90 mm

Średnica łba (A)

13,00 mm

Długość poniżej główki (B)

13,00 mm

Średnica rdzenia (C)

7,40 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

2,50 mm

Kolor

Niebieski

Materiał

Polioksymetylen

Pasuje do pojazdów produkcji

Opel, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Vauxhall

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

13252118, YQ00108480, 7231991

miejsce instalacji

Uniwersalne, Interior

Typ pojazdu

Uniwersalne