Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAPICERSKA Z TULEJA-(8,8-9,1MM)

Nr art. 0500300008

EAN 4065746639866

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

Nr art. 0500300008

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
  • Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.

  • Możliwość kompensacji tolerancji

  • Możliwość zdjęcia wykończenia

  • Służy również jako uszczelka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,80-9,10 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,70-1,00 mm

Średnica łba (A)

12,00 mm

Długość poniżej główki (B)

13,50 mm

Średnica rdzenia (C)

9,00 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

2,00 mm

Kolor

Biały

Materiał

Polioksymetylen

Pasuje do pojazdów produkcji

Volkswagen, Opel, Citroen, Peugeot

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

357853575, 9566789580, 6991N4, 174864

miejsce instalacji

Uniwersalne

Typ pojazdu

Samochód osobowy i użytkowy, transporter