Kołek do mocowania tapicerki Typ 3

MP-PSA-CLIP-INCOVER-CITR/PEUG-TRANSP

Nr art. 0501121132

EAN 4047376898172

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ 3

Nr art. 0501121132

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stopka rozdzielona na dwie części, w połączeniu z nasadką, łeb okrągły
  • Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.

  • Możliwość kompensacji tolerancji

  • Możliwość zdjęcia wykończenia

  • Służy również jako uszczelka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,20-8,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,67-0,97 mm

Średnica łba (A)

13,00 mm

Długość poniżej główki (B)

13,60 mm

Średnica rdzenia (C)

4,50 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

2,90 mm

Kolor

Biały

Materiał

Materiał kompozytowy

Pasuje do pojazdów produkcji

Citroen, Peugeot, Opel, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

6991Y8, 9654280780, 7703077469

miejsce instalacji

Nadwozie, Interior, Uniwersalne

Typ pojazdu

Uniwersalne