Kołek do mocowania tapicerki Typ 3

MP-PSA-LACZNIK-CLIP-PEUG-PRZEŹROCZYSTA

Nr art. 0501121130

EAN 4047376898158

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ 3

Nr art. 0501121130

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stopka rozdzielona na dwie części, w połączeniu z nasadką, łeb okrągły
  • Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.

  • Możliwość kompensacji tolerancji

  • Możliwość zdjęcia wykończenia

  • Służy również jako uszczelka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,20-8,30 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,62-1,47 mm

Średnica łba (A)

18,00 mm

Długość poniżej główki (B)

11,80 mm

Średnica rdzenia (C)

13,00 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

2,70 mm

Kolor

Neutralny

Materiał

Polioksymetylen

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Citroen, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

8E9867299, 7701056846, 30648141, 6991S6

miejsce instalacji

Interior, Uniwersalne

Typ pojazdu

Samochód osobowy