Kołek do mocowania tapicerki Typ 7

SPINKA TAPIC. INCOVER-CITR/PEUG-PRZEZR.

Nr art. 0501121135

EAN 4046778488455

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ 7

Nr art. 0501121135

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stopka rozdzielona na dwie części, nie w połączeniu z nasadką, łeb nieokrągły
  • Wstępnie mocowany w elemencie wykończeniowym, a następnie umieszczany w odpowiednim otworze w elemencie bazowym.

  • Możliwość kompensacji tolerancji

  • Możliwość zdjęcia wykończenia

  • Służy również jako uszczelka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie elementów wykończeniowych do elementów nośnych

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,5-8,5 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,7-1,5 mm

Średnica łba (A)

8 mm

Długość poniżej główki (B)

10,45 mm

Średnica rdzenia (C)

3 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

1,8 mm

Kolor

Biały

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Uniwersalny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

6995X3

Typ pojazdu

Uniwersalne