Kołek do mocowania tapicerki Typ S

MP-PSA-LACZNIK-CITR/PEUG-TRANSP

Nr art. 0501121134

EAN 4047376898196

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do mocowania tapicerki Typ S

Nr art. 0501121134

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For fastening trims to carrier components
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,67-1,00 mm

Średnica łba (A)

8,00 mm

Długość poniżej główki (B)

12,80 mm

Średnica rdzenia (C)

2,95 mm

Zakres zacisku głowicy (D)

1,15 mm

Kolor

Biały

Materiał

Polioksymetylen

Pasuje do pojazdów produkcji

Renault, Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

856540, 856563, 71737918, 0071737918, 7701049270

miejsce instalacji

Interior, Nadwozie, Uniwersalne

Typ pojazdu

Uniwersalne