Kołek do pustych przestrzeni metalowy Hak wkręcany W-MH/SH
Kotwa wnękowa W-MH/SH wkręt z hakiem
ŁĄCZNIK-(W-MH/SH)-(5-16)-(A1K)-M6X75/53
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku
- Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych
- Wstępnie zmontowany, zawiera hak wkręcany
- Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym
- Hak wkręcany można odkręcić bez utraty siły mocującej
Standardową śrubę w kotwie można po rozprężeniu kotwy wymienić na inny łącznik z gwintem metrycznym o takim samym rozmiarze, np. śrubę oczkową, śrubę z łbem specjalnym, śrubę mosiężną A2/A4, pręt gwintowany itp.
Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.
Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.
Materiały dodatkowe(X)
- Kotwa do dwustopniowego mocowania w lekkich ścianach konstrukcyjnych z pustymi przestrzeniami, wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 32 mm z pustą przestrzenią z tyłu
- Do mocowania mebli lub elementów wyposażenia, np. półek lub ramek do zdjęć.
Rodzaj gwintu x średnica kotwy | M6 |
Konstrukcja | Z wkręcanym hakiem |
Min./maks. grubość płyty/grubość lustra (d a) | 5-16 mm |
Materiał | Stal |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość tulei (lHü) | 53 mm |
Długość śruby | 75 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 7 mm |
Dane techniczne | |||
Średnica kotwy [mm] | M6 | ||
Zalecane obciążenia1 | Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Płyta pilśniowa twarda d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
Płyta pilśniowa twarda d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
Płyta wiórowa d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
Cegła pustakowa do sufitów d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!