Kołek do pustych przestrzeni metalowy Śruba z łbem płasko soczewkowym W-MH/L.

Kołek do pustych przestrz. met. W-MH
ŁĄCZNIK-(W-MH/L)-(5-13)-(A1K)-M6X49/37

Nr art. 090352637

EAN 4049557812267

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek do pustych przestrzeni metalowy Śruba z łbem płasko soczewkowym W-MH/L.

Nr art. 090352637

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Sprawdzone rozwiązanie do prostego i pewnego mocowania we wszystkich rodzajach ścian z pustymi przestrzeniami. Do ustawiania za pomocą szczypiec do ręcznego montażu
  • Doskonała siła mocowania dzięki odpowiednio rozmieszczonym elementom nośnym o dużym promieniu styku

  • Proste ustawianie przy użyciu odpowiednich szczypiec montażowych

  • Wstępnie zmontowany, zawiera metryczną śrubę z łbem płasko-soczewkowym

  • Blokada zapobiegająca obracaniu się na kołnierzu uniemożliwia ruch w otworze wiertniczym

  • Śrubę z łbem płasko soczewkowym można poluzować bez utraty siły mocującej
Potwierdzenie właściwości

Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie

Uwaga

Standardową śrubę w kotwie można po rozprężeniu kotwy wymienić na inny element mocujący z gwintem metrycznym o takim samym rozmiarze. Na przykład na hak wkręcany, śrubę specjalną, śrubę mosiężną A2/A4, pręt gwintowany, itp.



Na twardych podłożach, takich jak płytki, wypustki kołnierza (zapobiegające obracaniu) muszą być wygięte prosto.



Naciśnięcie przedniej dźwigni na szczypcach z pokrętłem z grzechotką ponownie zwalnia szczypce.

Obszar zastosowania

Odporność ogniowa testowana w wydrążonym pumeksie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do mocowania elementów pomocniczych w lekkich ścianach konstrukcyjnych z pustymi przestrzeniami, wykonanych z materiałów panelowych oraz w sufitach z cegieł lub sufitach podwieszanych do maks. grubości materiału 45 mm, i z pustą przestrzenią za powierzchnią sufitu

  • Do mocowania lamp, karniszy, listew i szyn, półek, kanałów ściennych, ram obrazów, małych bojlerów, konsoli, zacisków do rur itp.

Rodzaj gwintu x średnica kotwy

M6

Konstrukcja

Ze śrubą z łbem owalnym

Min./maks. grubość płyty/grubość lustra (d a)

5-13 mm

Materiał

Stal

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

12 mm

Powłoka

Ocynkowane

Długość tulei (l)

37 mm

Długość śruby

49 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

7 mm

Dane techniczne
Średnica kotwy (mm) M4 M5 M6
Zalecane obciążenie1 Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 12 mm Fzalec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ 25 mm Fzalec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Płyta plisniowa twarda d ≥ 4 mm Fzalec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Płyta plisniowa twarda d ≥ 10 mm Fzalec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Płyta wiórowa d ≥ 10 mm Fzalec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Cegła pustakowa do sufitów d ≥ 30 mm Fzalec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Odporność ogniowa pumeksu2 F90 [kN] 0,12
Wartości charakterystyczne
Gwint∅ dthr [mm] M4 M5 M6
Nominalna średnica wiertła∅ ddrl [mm] 8,0 10,0 12,0
Otwór∅ w podzespole dcom [mm] 5 6 7
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do mocowania

SZCZYPCE-DO-(W-MH)-L240MM

Do optymalnego rozprężania kołków do pustych przestrzeni W-MH
x 1 szt.
Szczypce do mocowania

SZCZYPCE-DO-(W-MH)-(D4-8MM)-L200MM

Do optymalnego rozprężania kołków do pustych przestrzeni W-MH
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-10X80X120MM

Wierci praktycznie w każdym materiale
x 2 szt.
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-12X90X150MM

Wierci praktycznie w każdym materiale
x 1 szt.
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-8X80X120MM

Wierci praktycznie w każdym materiale
x 2 szt.
Asortyment kotew do pustych przestrzeni W-MH

ZESTAW KOŁKÓW Z KLUCZEM DO ZACISKANIA

201 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. Gama metalowych kołków do pustych przestrzeni, w tym ręczne szczypce montażowe