Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD
Kotwa do płyt gipsowo-kartonowych W-GS
ŁĄCZNIK-DO-PŁYT-GK-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ciśnieniowy odlew cynkowy o wysokiej jakości
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit, pasujący do danego wkrętu
- Opatentowany napęd umożliwia wkręcenie kotwy grotem PZ, AW lub TX, ponieważ łeb sześciokątny przenosi obciążenie
- Minimalna wymagana przestrzeń za panelem (tylko 15 mm)
- Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub wkrętów do płyt wiórowych.
- Kotwę do płyt gipsowo-kartonowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem
- Nowatorska końcówka centrująca ułatwia ustawianie i nawiercanie w płycie
- Do montażu zaleca się użycie wkrętu do kołka ASSY®-D
- Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętów do kołka ASSY®-D ∅4,5 mm lub wkrętów do drewna / płyty wiórowej bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego
- Zalecane użycie typu Z/L w przypadku paneli dwupłaszczyznowych








Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowania lekkich części mocujących w płytach gipsowo-kartonowych i w lekkich panelach, idealne rozwiązanie w połączeniu z ∅ wkrętami do kołka ASSY®-D 4,5 mm
- Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Pasuje do każdego bitu do końcówki 1/4 cala
Długość kotwy (l) | 33 mm |
Materiał | Znal |
Wymagana średnica wkrętu | 4,5 mm |
Średnica otworu w elemencie konstrukcyjnym (d Bau) | 6.5 mm |
Minimalna grubość komponentu (d) | 9.5 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) - warunek | Zależnie od długości śrub |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Odstęp od krawędzi (a r) | 50 mm |
Odległość pomiędzy osiami (a) | 100 mm |
Typ kotwy | Typ Z | Typ Z/L |
Śred. gwintu śruby | dthr. [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
Średnica otworu w materiale mocowanym | dcon [mm] | 6,5 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!