Kołek jodłowy Typ 1
MP-BMW-PLUG-DO TAPICERKI WEW. CHOINKOWA
Nr art. 0501105601
EAN 4047376897922
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niższe koszty i oszczędność czasu
Szybkie i proste mocowanie na wcisk
Pewne osadzanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Łączenie blachy, tektury, elementów wykończenia lub innych płaskich elementów
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,00-8,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,00-14,00 mm |
Średnica łba (A) | 20,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,75 mm |
Długość poniżej główki (C) | 20,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Pasuje do pojazdów produkcji | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Opel |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231 |
miejsce instalacji | Interior, Nadwozie, Uniwersalne |
Typ pojazdu | Uniwersalne |