Kołek jodłowy Typ 4

SPINKA TAP.CHOINKOWA-(8-9MM)-PA6-CZARNA

Nr art. 0500501352

EAN 4045989879687

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek jodłowy Typ 4

Nr art. 0500501352

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kształt jodłowy, przerywany

Niższe koszty i oszczędność czasu


Szybkie i proste mocowanie na wcisk



Pewne osadzanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Łączenie blachy, tektury, okładzin lub innych płaskich elementów

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-9,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

1,00-12,00 mm

Średnica łba (A)

22,00 mm

Wysokość łba (B)

3,70 mm

Długość poniżej główki (C)

19,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA

Pasuje do pojazdów produkcji

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6

miejsce instalacji

Uniwersalne

Typ pojazdu

Uniwersalne