Kołek jodłowy Typ 9

MP-FIAT-PLUG-PLA-CZARNA B10-HD22

Nr art. 050013347

EAN 4047376890893

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek jodłowy Typ 9

Nr art. 050013347

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nieregularny kształt jodłowy, podstawa otwarta w części środkowej połączona cienkim prętem

Niższe koszty i oszczędność czasu


Szybkie i proste mocowanie na wcisk



Pewne osadzanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Łączenie blachy, tektury, okładzin lub innych płaskich elementów

Min./maks. średnica wierconego otworu

9,00-9,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

4,00-16,00 mm

Średnica łba (A)

22,00 mm

Wysokość łba (B)

2,50 mm

Długość poniżej główki (C)

22,00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

14592187

miejsce instalacji

Nadwozie

Typ pojazdu

Uniwersalne