Kołek jodłowy Typ 9
SPINKA TAPICER BT FIAT BRĄZ-CZARNA-D7,5
Nr art. 0500025206
EAN 4047376890480
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niższe koszty i oszczędność czasu
Szybkie i proste mocowanie na wcisk
Pewne osadzanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Łączenie blachy, tektury, okładzin lub innych płaskich elementów
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,50-6,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,00-12,00 mm |
Średnica łba (A) | 15,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 12,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 4274360 |
miejsce instalacji | Uniwersalne |
Typ pojazdu | Uniwersalne |