Kołek jodłowy Typ 9

SPINKA TAPICER BT FIAT BRĄZ-CZARNA-D8,0

Nr art. 0500025205

EAN 4047376890473

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek jodłowy Typ 9

Nr art. 0500025205

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Nieregularny kształt jodłowy, podstawa otwarta w części środkowej połączona cienkim prętem

Niższe koszty i oszczędność czasu


Szybkie i proste mocowanie na wcisk



Pewne osadzanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Łączenie blachy, tektury, okładzin lub innych płaskich elementów

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

3,50-11,00 mm

Średnica łba (A)

16,00 mm

Wysokość łba (B)

2,00 mm

Długość poniżej główki (C)

17,00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

4292906, 14591487

miejsce instalacji

Nadwozie

Typ pojazdu

Uniwersalne