Kołek ryflowany

Kołek ryflowany
KOŁEK MEBLOWY-1KG-8X40

Nr art. 090700840

EAN 4011231854481

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek ryflowany

Nr art. 090700840

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 kg

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Budowa: Drewno bukowe

  • Fazowanie po obu stronach

  • Zawartość wilgotności w drewnie 8-10%

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (d1)

8 mm

Długość (l1)

40 mm

Średnica x długość

8 x 40 mm

Ilość na kilogram

780 szt

Wilgotność drewna min./maks.

8-10 %

Materiał

Buk zwyczajny

Zawartość

5 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klej stolarski D3

KLEJ DO DREWNA KLASY D3 12 KG

Do wyjątkowa wymagającego łączenia drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
x 1 szt.
Klej stolarski D3

KLEJ DO DREWNA KLASY D3 500 G

Do wyjątkowa wymagającego łączenia drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych