Kołek systemowy
Trzpień z tuleją rozprężną do łącznika SV 20 E
TRZPIEN AW20-DO SV20E, Z TULEJĄ-ROZPOR
Nr art. 0683221437
EAN 4052712247545
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruba ze stali ocynkowanej
- Brak obrażeń rąk
- Wysoka wytrzymałość
Gwint M4
Trzyma mocno nawet po wielu procedurach demontażu i montażu
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Materiał | Stal |
Materiał tulei | Mosiądz |
Powierzchnia śruby | Ocynkowana |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Średnica wierconego otworu | 5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!