Kołek systemowy
Trzpień z odlewu cynkowego do łącznika SV 20
TRZPIEŃ-DO-SV20E-AW20-ZD-(ZN)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał:
Cynk odlewany ciśnieniowo, galwanizowany
Bez obrażeń rąk, bardzo silny
Zoptymalizowany gwint śruby
Wyższe wartości wysuwania i szybkie mocowanie dzięki podwójnemu gwintowi
Optymalne podparcie w otworach, idealnie dopasowane do łącznika systemowego w celu kompensacji odchyleń
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Materiał | Znal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowana |
Średnica wierconego otworu | 5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!