Kołek systemowy
Trzpień złącza mimośrodowego z gwintem M6
TRZPIEN DO SYSTEMU LACZ.M6X8MM
Nr art. 068321001
EAN 4024835736558
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Stal, czysta
- Gwint: M6 x 8 mm
- Wymiary mocowania: 30,3 mm
- Łeb: Łeb Philips
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Otwór na śrubę | 8 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Wymiary wiercenia | 34 mm |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!