Kołek systemowy do złącza mimośrodowego
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego
TRZPIEN DO SYSTEMU LACZ.D5MM
Nr art. 06832081
EAN 4024835736527
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Głębokość wierconego otworu | 11 mm |
Otwór na śrubę | 8 mm |
Średnica wierconego otworu | 5 mm |
Rodzaj gwintu | Gwint europejski |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | Gwint europejski7 |
Średnica znamionowa | 7 mm |
Wymiary wiercenia | 34 mm |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |