Kołek systemowy skośny
Trzpień do łącznika mimośrod, łączenie pod skosem
TRZPIEN PRZE.DO SYS.LACZ.40.3 M6X8MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwint: M6 x 8 mm
- Długość wałka: 40,3 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wierconego otworu | 8 mm |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!