Kołek ustalający gwintowany M6
Gwóźdź gwintowany M6
BOLEC,5-M6X18
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania plastikowych opasek z gwintem połączeniowy M6 w betonie i innych litych materiałach budowlanych przy użyciu mocowania udarowego
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Gwint przyłączeniowy | M6 |
Długość (L) | 16,5 mm |
Średnica kołnierza (D) | 8,8 mm |
Wysokość łba (h) | 8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!