Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-K z łbem do wbijania

Kotwa wbijana W-NA-K 6
KOTWA-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39

Nr art. 0905361005

EAN 4052703452095

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kołek wbijany — szybki montaż W-NA-K z łbem do wbijania

Nr art. 0905361005

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szybki i łatwy montaż: Ustaw, wbij i gotowe! Idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu podwieszeń sufitowych, profili C i paneli. Do betonu, z łbem gwoździa, ocynkowana

Szybka i łatwa instalacja


  • Wymaga mniej wiercenia dzięki mniejszej głębokości kotwienia wynoszącej 25 mm

  • Łatwe osadzanie: Wystarczy wbić — nie jest wymagany moment obrotowy

  • Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew


Montaż na wcisk



Możliwe bardzo małe luzy krawędziowe i osiowe



Elegancka, atrakcyjna konstrukcja



Kotwa rozprężna sterowana momentem obrotowym – rozpręża się pod wpływem obciążenia

Potwierdzenie właściwości
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Uwaga

Kotwa wbijana zapewnia korzyści kotwy z wkrętem, jednak charakteryzuje się ogromną łatwością montażu — wystarczy ją wbić do nawierconego otworu przez mocowany element

Obszar zastosowania
  • Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0339

  • Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-11/0339)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Np. lekkie okładziny sufitowe i sufity podwieszane, rury, kanały kablowe, profile metalowe, listwy z otworami, wieszaki drutowe, wieszaki z regulacją, listwy i panele drewniane, krawędziaki itp.


Do użytku w zbrojonym lub niezbrojonym betonie o klasie wytrzymałości minimum C12/15 i maksimum C50/60 zgodnie z normą EN 206-1:2000-12



Można stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy

6 mm

Długość kotwy (l)

39 mm

Min./maks. wysokość mocowania (t fix)

0-5 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

6 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

30 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red)

25 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0)

40 mm

Redukcja głębokości wierconego otworu (h 0, red)

35 mm

Minimalna grubość komponentu (h min)

80 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

7 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy