Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 14

Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego, W-UR 14
KOŁEK-(W-UR14)-PLA-10-14X110
ZEBRA

Nr art. 0912814002
EAN 4052712295195

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uniwersalna kotwa do ościeżnic do betonu i muru, przeznaczona do śrub oczkowych do rusztowań W-GS SymCon

Tuleja kotwiąca wykonana z wysokiej jakości poliamidu

Uwaga

Przydatne informacje:


Użytkownik odpowiada za wykonanie testów obciążenia w każdym miejscu użytkowania zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa BGI/GUV-I 663, poz. 4.6.3


Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zaleca się przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwę można wykorzystywać wyłącznie do jednorazowego, tymczasowego mocowania rusztowań elewacji — wytrzymuje < 2 lata


W-UR, W-UR F można kotwić w następujących materiałach: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, cegły pełne i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe), gazobeton


Do montażu rusztowań elewacji, pomostów roboczych, systemów rusztowań itp.

Średnica kotwy

14 mm

Długość kotwy (l)

110 mm

Maks. wysokość mocowania (t fix)

10 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

14 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt oczkowy do rusztowań W-GS SymCon®

WKRĘT-OCZKOWY-DO-RUSZT-(A0K)-6.8-10X190

Do kotew do ościeżnic z tworzywa sztucznego W-UR 14. Stal ocynkowana, klasa wytrzymałości 6.8.
x 25 szt.