Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR F 10 SymCon®
Kotwa do ośc. tw. szt. W-UR F 10 SymCon A4 łeb sz.
KOŁEK-(W-URF SYM)-PLA-A4-SW13-10-10X80
ZEBRA
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2425021.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niemal bez odkształcenia koszulki kołka
- Niski moment wkręcania wkręta do kołka
- Niewielkie rozszerzanie kotwy
Niezawodne właściwości w zakresie wtórnego rozszerzania
uzyskane dzięki geometrii wkrętu do kołka SymCon
Wprowadzanie większego obciążenia
Wkręcanie wkrętu SymCon powoduje optymalne ściskanie tworzywa sztucznego wkrętu do kołka (niemal bez podcięcia)
Minimum prac montażowych
Tuleja kotwy i wkręt specjalny są wstępnie zmontowane
Pozwala zaoszczędzić dodatkową podkładkę w kształcie litery U i zapobiega korozji kontaktowej
Różne głębokości kotwienia
- Beton: 3 głębokości kotwienia (40, 50 i 70 mm)
- Podłoża murowe: 2 głębokości kotwienia (50 i 70 mm)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy sprawdzenie wyciągania ze względu na różnice parametrów cegieł
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0309
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych z zatwierdzeniem
Np. elewacje, konstrukcje pomocnicze do sufitów i dachów (z drewna lub stali), rurociągi, kanały kablowe, belki drewniane, listwy drewniane, wsporniki, szafki naścienne, półki itp.
Materiały podłoża
- Beton standardowy
- Gazobeton
- Okładziny
- Sufity kanałowe z betonu sprężonego
- Mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe)
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 80 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 10,5 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 40 mm |
Materiał wkręta | Stal szlachetna A4 |
Typ łba | Łeb sześciokątny z wciskaną podkładką |
Dopuszczenie | ETA-11/0309 |