Kółko meblarskie, obracane

Obracane samonastawne kółko meblowe, twarda rolka
ROLKA-MEBLOWA-PLA-RIGID-D2X25MM-70KG

Nr art. 0683567043

EAN 4049557071008

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko meblarskie, obracane

Nr art. 0683567043

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Twardy bieżnik, do podłoża tekstylnego

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Kolor

Czarny

Obciążalność

70 kg

Ilość rolek

2 szt

Szerokość rolki (L)

25 mm

Średnica rolki (D)

25 mm

Wysokość (H)

36 mm

Szerokość (E)

50 mm

Typ adaptera

K

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przykręcana płytka, do kółka meblarskiego

PŁYTA-MONTAŻOWA-42X42MM-DO-KÓŁKA

Do kółek meblarskich z mocowaniem typu K
x 4 szt.