Kółko o zwiększonej wytrzymałości z obracanym uchwytem
Kółko do dużych obciążeń, skrętne D 200
KÓŁKO-TRANSPORT-OBROTOWE-D200-1000KG
Nr art. 0683567615
EAN 4045727123539
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Piasta z łożyskiem kulkowym
- Twardość: 95±3 Shore A
- Wysoka nośność
- Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C
- Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność
- Dobra odporność na zużycie, długa żywotność
- Bardzo mocna obudowa
- Galwanizowana kuta stal
- Widełki wykonane z galwanizowanej blachy
- Z osiowym łożyskiem kulkowym i łożyskiem stożkowym
- Pierścień osłony przeciwpyłowej
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie do środowisk wystawionych na działanie warunków pogodowych, alkoholi i glikoli. Niezalecane do środowisk ze słabymi kwasami organicznymi i mineralnymi oraz podstawowymi zasadami. Kółko jest stosowane, jeśli potrzebna jest duża nośność: Systemy podnoszące o podwyższonej wytrzymałości, podnoszone platformy, układy jezdne i transportowe, platformy mobilne itp.
![]() | |
Średnica rolki (D) | 200 mm |
Szerokość rolki (L) | 50 mm |
Obciążalność | 1000 kg |
Wysokość (H) | 250 mm |
Długość (A) | 140 mm |
Szerokość (B) | 110 mm |
Rozstaw otworów (a) | 105 mm |
Rozstaw otworów 2 (b) | 80 mm |
Średnica otworu podłużnego (c) | 11 mm |
Temperatura aplikacji min. | -20 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 80 °C |
Głębokość otworu na śrubę (R) | 70 mm |