Kółko transportowe z uchwytem nieskrętnym

Kółko transportowe ze sztywnym mocowaniem
KÓŁKO-TRANSPORTOWE-STAŁE-T-D150-250KG

Nr art. 0683567963

EAN 4045727123638

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko transportowe z uchwytem nieskrętnym

Nr art. 0683567963
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
Opona poliuretanowa, obręcz z tworzywa sztucznego
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Twardość: 80± 4 Shore A

  • Kółka wykonane z formowanego wtryskowo poliuretanu TPU 80A

  • Doskonałe właściwości ślizgowe i elastyczność, niskie opory toczenia

  • Dobre właściwości tłumienia hałasu i wibracji

  • Dobra odporność na zużycie, duża żywotność

  • Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy

  • Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem

  • Pierścień przeciwpyłowy

  • Temperatura stosowania: od -10°C do +70°C

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Produkt odpowiedni do środowisk narażonych na działanie czynników atmosferycznych, alkoholi i glikoli, słabych kwasów organicznych i mineralnych oraz wody. Do użytku w warsztatach, w przemyśle chemicznym, w budownictwie, przemyśle włókienniczym i wszystkich typach urządzeń technicznych.

Średnica rolki (D)

150 mm

Szerokość rolki (L)

45 mm

Wysokość (H)

194 mm

Obciążalność

250 kg

Długość (A)

140 mm

Szerokość (B)

110 mm

Rozstaw otworów (a)

105 mm

Rozstaw otworów 2 (b)

80 mm

Średnica otworu podłużnego (c)

11 mm

Min./maks. twardość w skali twardości Shore’a A

57-63

Temperatura aplikacji min.

-15 °C

Temperatura aplikacji maks.

80 °C