Kółko transportowe z uchwytem skrętnym

Kółko transportowe ze skrętnym mocowaniem
KÓŁKO_TRANSPORT-SKRĘTNE-D100-120KG

Nr art. 0683567951

EAN 4045727123560

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym

Nr art. 0683567951
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
Opona poliuretanowa, obręcz z tworzywa sztucznego
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Twardość: 80± 4 Shore A

  • Kółka wykonane z formowanego wtryskowo poliuretanu TPU 80A

  • Doskonałe właściwości ślizgowe i elastyczność, niskie opory toczenia

  • Dobre właściwości tłumienia hałasu i wibracji

  • Dobra odporność na zużycie, duża żywotność

  • Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy

  • Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem

  • Pierścień przeciwpyłowy

  • Temperatura stosowania: od -10°C do +70°C

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Produkt odpowiedni do środowisk narażonych na działanie czynników atmosferycznych, alkoholi i glikoli, słabych kwasów organicznych i mineralnych oraz wody. Do użytku w warsztatach, w przemyśle chemicznym, w budownictwie, przemyśle włókienniczym i wszystkich typach urządzeń technicznych.

Średnica rolki (D)

100 mm

Szerokość rolki (L)

30 mm

Wysokość (H)

128 mm

Obciążalność

120 kg

Długość (A)

100 mm

Szerokość (B)

85 mm

Rozstaw otworów (a)

80 mm

Rozstaw otworów 2 (b)

60 mm

Średnica otworu podłużnego (c)

9 mm

Min./maks. twardość w skali twardości Shore’a A

57-63

Temperatura aplikacji min.

-15 °C

Temperatura aplikacji maks.

80 °C

Głębokość otworu na śrubę (R)

35 mm