Kółko urządzeń z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący

Kółko transportowe z blokadą ruchu
KÓŁKO-TRANSPORTOWE Z HAMULCEM-D125-130KG

Nr art. 0683567823

EAN 4045727124185

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko urządzeń z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący

Nr art. 0683567823
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
Standardowe gumowe opony, blaszane obręcze
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Nie uszkadza podłoża

  • Twardość: 83±5 Shore A

  • Krawędź składają się z dwóch blaszanych tarcz, nitowanych i galwanizowanych

  • Niski hałas

  • Niski opór toczenia

  • Temperatura stosowania: -20°C do +60°C

  • Obudowa z galwanizowanej blachy

  • Podwójny kołnierz kulkowy ze smarowaniem

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Dla środowisk wilgotnych. Odporne na rozcieńczone kwasy. Nieodporne na większość rozpuszczalników i olejów organicznych. Te kółka są używane np. do wózków warsztatowych, montażowych, ładunkowych i serwisowych, płyt tocznych i pojemników na odpady.

Średnica rolki (D)

125 mm

Obciążalność

130 kg

Wysokość (H)

156 mm

Szerokość rolki (L)

37,5 mm

Głębokość otworu na śrubę (R)

37 mm

Rozstaw otworów (a)

80 mm

Rozstaw otworów 2 (b)

60 mm

Długość (A)

100 mm

Szerokość (B)

85 mm

Szerokość otworu podłużnego (c)

9 mm

Temperatura aplikacji min.

-20 °C

Temperatura aplikacji maks.

60 °C