Kółko wpuszczane mini

Wpuszczane kółko meblowe Mini
ROLKA-MEBLOWA-WPUSZCZANA-SOFT-4MM-50KG

Nr art. 0683567008

EAN 4049557482705

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kółko wpuszczane mini

Nr art. 0683567008

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Uwaga

Kółka z miękkim bieżnikiem zapewniają doskonałe właściwości jezdne na twardym podłożu; chronią podłogę przed zarysowaniem. Przed użyciem należy sprawdzić odporność na wgniecenia (zwłaszcza parkiet lub podobne podłogi).

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Twarda powierzchnia bieżnika do podłoża tekstylnego, gładka powierzchnia bieżnika do kamiennych, drewnianych podłóg, płytek i innych nietekstylnych podłoży.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Obciążalność

50 kg

Szerokość rolki (L)

13 mm

Średnica rolki (D)

15 mm

Wysokość (H)

22 mm

Szerokość (E)

32 mm

Konstrukcja

Miękkie

Głębokość wiercenia (B)

17 mm

Średnica wiertła

25 mm

Wysokość konstrukcji (h)

5 mm