Kolanko 90° do rury alum. Alu-Steck-WES, mocowanie na wcisk

Kolanko 90° do rurki aluminiowej
KOLANKO ALUMINIOWE -90D-EN25

Nr art. 0975266225

EAN 4046778530819

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kolanko 90° do rury alum. Alu-Steck-WES, mocowanie na wcisk

Nr art. 0975266225

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required

Doskonała odporność na rdzę



Lekki



Z uformowanymi tulejami po obu stronach


Nie są wymagane dodatkowe tuleje wkładane

VDE 0605 i DIN EN 61386-21

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do użycia w sytuacjach wymagających doskonałych właściwości antykorozyjnych, odporności na chemikalia, małej masy oraz wysokiego stopnia ochrony mechanicznej.

Przeznaczone do rury (EN)

EN 25

Kod klasyfikacji rury kablowej

4456

Siła obciążenia przy 5 cm

1250 N

Odporność na uderzenia przy 300 mm

2 kg

Min./maks. temperatura pracy

-45 do 250 °C

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez pokrycia

Zmniejszający palność

Tak

Nie zawiera halogenu

Tak