Kolanko WPKu-EM-F-HO
Kolanko WPKu-EM-F-HO
KOLANO-INSTAL-(WPKU-EM-F-H0)-EN25
Nr art. 0975247225
EAN 4046777153934
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury (EN) | EN 25 |
Kod klasyfikacji rury kablowej | 3342 |
Siła obciążenia przy 5 cm | 750 N |
Odporność na uderzenia przy 100 mm | 2 kg |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 90 °C |
Kolor | Szary |
Materiał | Specjalne tworzywa sztuczne |
Zmniejszający palność | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |