Kombischwamm
Kombischwamm
REINIGSCHWAMM-KOMBI
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbundmaterial
- Gelbe harte Seite löst groben Schmutz
- Braune Seite nimmt feinen Schmutz auf
Datenblätter(X)
Zur Reinigung von vielen Oberflächen. Die grobe Seite eignet sich besonders gut für die Insektenentfernung auf Autoscheiben
Werkstoff | Polyurethan Schaum |
Farbe | Gelb |
Länge x Breite x Höhe | 140 x 90 x 60 mm |
Länge | 140 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 60 mm |
Form | Rechteckig |
Stauchhärte Bedingung | 40% Deformation |
Stauchhärte min. | 4 kPa |
Stauchhärte max. | 7.5 kPa |
Zugfestigkeit längs min. | 70 kPa |
Zugfestigkeit quer min. | 70 kPa |
Bruchdehnung quer min. | 50 % |
Bruchdehnung längs min. | 50 % |