Kompaktowa stacja do przemywania oczu Do stosowania w pobliżu miejsca pracy
Stacja do przemywania oczu
Nr art. 0899511905
EAN 4038898243021
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybko dostępna
Zakres dostawy:
- Stacja naścienna zawierająca roztwór do przemywania oczu, 500 ml
- Uchwyt ścienny z piktogramami i lustrem
Zgodność z DIN EN 15154-4
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku stacjonarnego na mniejszych stanowiskach pracy
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Masa produktu (jednej sztuki) | 888,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!