Kompaktowe szczypce przegubowe do prętów
Kompaktowe szczypce przegubowe do prętów
SZCZYPCE DO CIECIA DRUTU Z PRZEGUBEM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Indukcyjnie hartowane precyzyjne ostrza
- Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy zastosowaniu małej siły dzięki przełożeniu dźwigni
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 200 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 6 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 5.2 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 4 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 3.6 mm |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Polichlorek winylu |
Długość w calach | 8 in |