Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Circo bez nadruku
Uchwyt tabl rej, Circo, kpl bez nadr
Nr art. 0826001
EAN 4024835339001
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale nadaje się do zaokrąglonych konturów pojazdów
Łatwa obsługa
Wytrzymałe wykonanie
Wysoka stabilność i długi okres trwałości
CIRCO to zmodyfikowana podkładka szybkomocująca tablicy rejestracyjnej „Classic”
Paski są zgodne i pasują do wszystkich płyt podstawy Classic.
Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)
Materiały dodatkowe(X)
Pasek można otworzyć ręcznie, naciskając z przodu kciukiem po lewej lub prawej stronie, a następnie przesuwając pasek w dół.
Konstrukcja | Komplet, podstawa i listwa |
Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze | 520 x 110 mm |
Wysokość | 124 mm |
Szerokość | 525 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
NPH-STRIP-CIRCO/CLASSIC-NEUTRAL