Końcówka klucza nasadowego 1/2"
Końcówka klucza nasadowego, 1/2 cala, TX, długa
NASADKA 1/2 - GROT TX30X120 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Konstrukcja: wersja długa
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do śrub TX
Materiały dodatkowe(X)
W szczególności do pojazdów marki Ford
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | TX30 |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Długość (L1) | 120 mm |
Długość ostrza (L2) | 80 mm |
Długość 2 (L3) | 12,5 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 22,5 mm |
Powłoka | Chromowane |